text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de matrizes Knipex para conetor coaxial 5,4/6,48/1,72mm 50 x 17mm


Matriz de cravar Função 1: capacidade de cravar hexagonal 5,4 mm. Função 3: capacidade de engaste hexagonal 6,48 mm. Função 3: capacidade de cravação hexagonal 1,72 mm. Aplicação: conectores coaxiais RG 58, 59, 62, 71, 223 mangas: 6.4, 7.6, 2.1. - Aplicação: Conectores coaxiais RG 58. RG59. RG62. RG71- Número de perfis de crimpagem: 3- Capacidade SW mm:

Referência 0W464309
Marca KNIPEX
Embalado por 1

Especificações

Marca KNIPEX

Descrição

Matriz de cravar Função 1: capacidade de cravar hexagonal 5,4 mm. Função 3: capacidade de engaste hexagonal 6,48 mm. Função 3: capacidade de cravação hexagonal 1,72 mm. Aplicação: conectores coaxiais RG 58, 59, 62, 71, 223 mangas: 6.4, 7.6, 2.1. - Aplicação: Conectores coaxiais RG 58. RG59. RG62. RG71- Número de perfis de crimpagem: 3- Capacidade SW mm: 5,4 / 6,48 / 1,72mm

Números do artigo

Referência 0W464309
EAN 4003773030959
UBB 500641786552
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 49 40
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.