text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de extratores de rolamentos Gedore 1101-1.29/3K em caixa plástica 37 peças

Artículo No. 1X528101
Número total de ferramentas 4
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1101-1.29/3K

Especificaciones

Número total de ferramentas 4
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1101-1.29/3K

Descripción

Para remover rolamentos de esferas que se encontram tanto num veio como numa caixa, Remoção não destrutiva de rolamentos de esferas de ranhura profunda sem desmontar o veio, não é necessário perfurar a gaiola do rolamento (sem aparas), Com o encaixe Check-Tool para uma verificação rápida da integridade da ferramenta, Encaixe para utilização em gavetas com dimensões mínimas de 340 x 260 x 60 mm, Em GEDORE i-BOXX® 72 N.º 1101 L, Dimensões: L 367 x P 316 x A 72 mm, Dimensões: L 367 x P 316 x A 72 mm

Números de artículo

Artículo No. 1X528101
EAN 4010886947746
UBB 500642630023
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 2964392
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.