text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves para anéis de duas extremidades Gedore 4-8 8 partes de largura entre planos 6-22 mm rectos


Padrão plano, anéis de parede fina, perfil UD, de acordo com DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Položka č. G2136.001.770
Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 8
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 8
Número de chaves de porcas giratórias 0
Ambalat la 1

technické údaje

Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 8
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 8
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 0
Largura da chave (mm) ['6.000', '22.000']
Marca Gedore
Peso por peça (g) 495
Model 4-8
Type Flat Ring Spanner Set

Popis

Padrão plano, anéis de parede fina, perfil UD, de acordo com DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Čísla materiálu

Položka č. G2136.001.770
EAN 4010886606179
UBB 240120074499
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6061700
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.