text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves duplas de boca Gedore H 6-8 H6-8 8 peças


De acordo com as normas DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, modelo estreito, veio oval, aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, acabamento acetinado não ofuscante, Mordente: rectificado com precisão para a dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Aperto seguro graças ao veio de perfil estreito, Sobrecarga indicada por deformação, Qualida

Referência G2130.001.820
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Outro
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 8
Número total de ferramentas 8
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Outro
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 8
Número total de ferramentas 8
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 0
Largura da chave (mm) ['6.000', '22.000']
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1000
Model H6-8
Type Double Open Ended Spanner Set

Descrição

De acordo com as normas DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, modelo estreito, veio oval, aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, acabamento acetinado não ofuscante, Mordente: rectificado com precisão para a dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Aperto seguro graças ao veio de perfil estreito, Sobrecarga indicada por deformação, Qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais dura, Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2130.001.820
EAN 4010886607947
UBB 203120456264
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6079400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.