text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves duplas de boca Gedore 6-122 ISO 12 peças


De acordo com as normas DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, modelo estreito, veio oval, aço cromo-vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, acabamento acetinado não brilhante, Mordente: rectificado com precisão para a dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, aperto seguro graças ao veio de perfil estreito, sobrecarga indicada por deformação, q

Referência G2130.001.850
Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 12
Número total de ferramentas 12
Número de chaves de porcas giratórias 0
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 12
Número total de ferramentas 12
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 0
Largura da chave (mm) ['6.000', '34.000']
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2600
Model 6-122 ISO
Type Double Open Ended Spanner Set

Descrição

De acordo com as normas DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, modelo estreito, veio oval, aço cromo-vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, acabamento acetinado não brilhante, Mordente: rectificado com precisão para a dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, aperto seguro graças ao veio de perfil estreito, sobrecarga indicada por deformação, qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2130.001.850
EAN 4010886607831
UBB 240120669405
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6078350
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.