text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves dinamométricas Wera Jogo de bicicletas Torque 1 16 peças 2,5-25 Nm 1/4 pol.


Referência 4R393124
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 290
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 2.5 - 25
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 290
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 2.5 - 25
Largura da cabeça (mm) 25
Correção de variável consistente Sim
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Altura da cabeça (mm) 11.5
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82079030
Type Torque Set

Números do artigo

Referência 4R393124
EAN 4013288207685
UBB 500713663929
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004180001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.