Chaves impacto
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
Maquinação
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
Chaves impacto
3A199630
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
Jogo de chaves de impacto padrão Red Rooster na maleta 1/2“ Square Drive 815Nm 1/4” PT 7000RPM 6 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3A199630
Peso da máquina (kg)
2
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
815
Binário de aperto máximo (Nm)
815
Motor de impulso
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso da máquina (kg)
2
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
815
Binário de aperto máximo (Nm)
815
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
16
Marca
Red Rooster
Código pautal
84671190
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3A199630
EAN
8717981336067
UBB
500636724014
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RR-18N/SETSTD