text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de impacto longas Red Rooster em estojo de molde 1/2“ Square Drive 815Nm 1/4” PT 7000RPM 6 peças


Referência 3N611040
Peso da máquina (kg) 2
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 815
Binário de aperto máximo (Nm) 815
Motor de impulso Sim
Embalado por 1

Especificações

Peso da máquina (kg) 2
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 815
Binário de aperto máximo (Nm) 815
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 16
Marca Red Rooster
Código do produto 84671190

Números do artigo

Referência 3N611040
EAN 8717981336050
UBB 500636724279
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RR-18N/SETLNG
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.