text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de fenda Gedore 43 TX-09 43 TX 09


Aço cromo-vanádio 50CrV4, acabamento metálico, Em carteira de PVC azul, Aço cromo-vanádio 50CrV4, polido

Referência G2197.001.770
Desenho Outro
Isolado Não
Tipo de pega Em ângulo reto
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Isolado Não
Tipo de pega Em ângulo reto
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de fendas Torx 9
Número total de ferramentas 9
Tamanhos (mm) 7 - 40
Número de chaves 9
Tampa rotativa Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 90
Type Cranked Hexagon Socket Key Set

Descrição

Aço cromo-vanádio 50CrV4, acabamento metálico, Em carteira de PVC azul, Aço cromo-vanádio 50CrV4, polido

Números do artigo

Referência G2197.001.770
EAN 4010886636091
UBB 240120651734
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 6360960
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.