text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de catraca Facom Ring 70A.JN6


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Referência 2W249992
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 260
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 23.813
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 260
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 23.813
Chave de tamanho pequeno (mm) 22.225
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 7/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 15/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 40
Largura da cabeça grande (mm) 46
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Descrição

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 2W249992
EAN 3148517427846
UBB 500638537612
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 64.7/8X15/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.