text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de catraca Facom Ring 70A.JE5T


15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Referência 1Q600111
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 260
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 23.813
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 260
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 23.813
Chave de tamanho pequeno (mm) 22.225
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 7/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 15/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 40.1
Largura da cabeça grande (mm) 46.5
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descrição

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 1Q600111
EAN 3148517722200
UBB 500638544626
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 65.7/8X15/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.