text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Wera Zyklop Speed 42-part 1/4 polegada de largura entre faces 4-14 mm no.


8100 SB 6 Conjunto de catraca rápida Zyklop, acionamento 3/8",, métrico, 29 peças 1x 8000 B Catraca rápida Zyklop com acionamento 3/8",: 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Soquete Zyklop 3/8",: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 3/8",: 3/8", x 2

Referência 81030.000.006
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 29
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 29
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Peso por peça (g) 1495
Type Tool Set

Descrição

8100 SB 6 Conjunto de catraca rápida Zyklop, acionamento 3/8",, métrico, 29 peças 1x 8000 B Catraca rápida Zyklop com acionamento 3/8",: 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Soquete Zyklop 3/8",: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Extensão oscilante Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Adaptador de broca Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/4 Bits TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 3x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 5x 867/4 brocas Z TORX®: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z bits: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 50 mmConjunto incrivelmente compacto com muitas ferramentas num mínimo de espaço. Uma sensação de conjunto de catraca completamente nova graças às caixas têxteis únicas que são muito robustas e duradouras. Podem ser colocadas na vertical para uma arrumação organizada na prateleira da oficina. Proteção adicional da superfície devido ao material têxtil exterior. Peso e volume reduzidos para uma mobilidade mais simples. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 81030.000.006
EAN 4013288173911
UBB 500625636500
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 05004046001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.