text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Wera Zyklop Speed 28 peças de 1/2 polegada de largura entre faces 10-19 mm


8100 SC 2 Jogo de catracas Zyklop Speed, 1/2", drive, métrico, 37 peças 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet com 1/2", drive: 1/2", x 277 mm 17x 8790 HMC Soquete Zyklop com acionamento de 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42

Referência 81060.000.002
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 17
Número total de ferramentas 37
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 17
Número total de ferramentas 37
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Peso por peça (g) 6030
Type Tool Set

Descrição

8100 SC 2 Jogo de catracas Zyklop Speed, 1/2", drive, métrico, 37 peças 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet com 1/2", drive: 1/2", x 277 mm 17x 8790 HMC Soquete Zyklop com acionamento de 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm 1x 8789 C Punho em T deslizante Zyklop, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensão oscilante Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Junta universal Zyklop, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Adaptador de broca Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, curta, 1/2",: 1/2" x 125 mm 1x 8796 LC Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de torneamento livre, comprida, 1/2" x 250 mm 1/2", x 250 mm 1x 851/2 Z bits: PH 3 x 32 mm 1x 855/2 Z bits: PZ 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Brocas TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmConjunto de 37 peças Zyklop em caixa metálica robusta: Catraca Zyklop com acionamento de 1/2". Os 72 dentes de passo fino permitem um ângulo de retorno baixo de apenas 5°. A cabeça do roquete gira livremente e pode ser bloqueada em qualquer posição utilizando o interrutor deslizante que está posicionado em ambos os lados. É mesmo possível trabalhar comodamente em áreas muito confinadas e de difícil acesso com um maior espaço para as mãos. As posições de bloqueio predefinidas a 0°, 15° e 90°, tanto para a direita como para a esquerda, garantem um trabalho seguro sem qualquer deslizamento da cabeça do roquete. A catraca pode ser utilizada como uma aparafusadora convencional na posição de 0°, bastando para tal acoplar um adaptador e uma broca. O design do volante garante uma aparafusagem rápida. A construção simétrica de rotação do punho Kraftform e a manga de rotação livre permitem uma torção rápida. O design excecional do punho Kraftform adapta-se perfeitamente à mão, evitando lesões como bolhas e calosidades. Os materiais duros utilizados no punho garantem um reposicionamento rápido e fácil da mão sem qualquer perigo de a pele "colar" ao punho. As zonas antiderrapantes mais macias permitem uma transferência de binário elevado com poucas perdas. Para chaves de caixa quadradas de 1/2", bem como adaptadores de 1/2", com acionamento quadrado, equipados com bloqueio esférico. Inclui 17 chaves de caixa Zyklop, 2 extensões Zyklop com manga de rotação livre, 1 punho em T, 1 extensão oscilante, 1 adaptador com bucha de aperto rápido, 13 bits. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 81060.000.002
EAN 4013288121189
UBB 500511984840
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 05003645001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.