text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Wera Zyklop Metal 8100 SB 8 29 peças de 3/8 polegadas de largura entre faces


8100 SC 6 Conjunto de catraca rápida Zyklop, acionamento 1/2",, métrico, 28 peças 1x 8000 C Catraca rápida Zyklop com acionamento 1/2",: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Soquete Zyklop com acionamento de 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensão oscilante Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptador de broca Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Z bits: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z Brocas TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmConjunto incrivelmente compacto com muitas ferramentas num mínimo de espaço. Uma sensação de conjunto de catraca completamente nova graças às caixas têxteis únicas que são muito robustas e duradouras. Podem ser colocadas na vertical para uma arrumação organizada na prateleira da oficina. Proteção adicional da superfície devido ao material têxtil exterior. Peso e volume reduzidos para uma mobilidade mais simples. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Referência 81060.000.006
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 28
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 28
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Peso por peça (g) 2565
Código pautal 8204200000
Type Tool Set

Descrição

8100 SC 6 Conjunto de catraca rápida Zyklop, acionamento 1/2",, métrico, 28 peças 1x 8000 C Catraca rápida Zyklop com acionamento 1/2",: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Soquete Zyklop com acionamento de 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensão oscilante Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptador de broca Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Z bits: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z Brocas TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmConjunto incrivelmente compacto com muitas ferramentas num mínimo de espaço. Uma sensação de conjunto de catraca completamente nova graças às caixas têxteis únicas que são muito robustas e duradouras. Podem ser colocadas na vertical para uma arrumação organizada na prateleira da oficina. Proteção adicional da superfície devido ao material têxtil exterior. Peso e volume reduzidos para uma mobilidade mais simples. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 81060.000.006
EAN 4013288173874
UBB 500625636849
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 05004076001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.