8100 SB 8 Conjunto de catraca metálica Zyklop com alavanca de comutação, acionamento de 3/8",, métrico, 29 peças 1x 8004 B Catraca metálica Zyklop com alavanca de comutação e acionamento de 3/8",: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Soquete Zyklop 3/8",: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Extensão oscilante Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Adaptador de broca Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmConjunto incrivelmente compacto com muitas ferramentas num mínimo de espaço. Uma sensação de conjunto de catraca completamente nova graças às caixas têxteis únicas que são muito robustas e duradouras. Podem ser colocadas na vertical para uma arrumação organizada na prateleira da oficina. Proteção adicional da superfície devido ao material têxtil exterior. Peso e volume reduzidos para uma mobilidade mais simples. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.