text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Wera Zyklop Metal 28 peças 1/2 polegada de largura entre planos 10-19 mm


8100 SB 7 Conjunto de catraca de metal Zyklop com quadrado de passagem, acionamento de 3/8",, métrico, 29 peças 1x 8003 B Catraca de metal Zyklop com quadrado de passagem e acionamento de 3/8",: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", soquete: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Extensão Zyk

Referência 81030.000.007
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 9
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 29
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Tamanho da ligação (mm) 10
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves Torx 6
Número de chaves hexagonais 15
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 16
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 1
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Com roquete Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 1475
Type Tool Set

Descrição

8100 SB 7 Conjunto de catraca de metal Zyklop com quadrado de passagem, acionamento de 3/8",, métrico, 29 peças 1x 8003 B Catraca de metal Zyklop com quadrado de passagem e acionamento de 3/8",: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", soquete: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Extensão oscilante Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Adaptador de broca Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmConjunto incrivelmente compacto com muitas ferramentas num mínimo de espaço. Uma sensação de conjunto de catraca completamente nova graças às caixas têxteis únicas que são muito robustas e duradouras. Podem ser colocadas na vertical para uma arrumação organizada na prateleira da oficina. Proteção adicional da superfície devido ao material têxtil exterior. Peso e volume reduzidos para uma mobilidade mais simples. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 81030.000.007
EAN 4013288173867
UBB 500625636682
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 05004047001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.