text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Wera KK Zyklop Mini 2 27 peças 1/4 polegada largura entre planos 4-13 mm


8100 SC 7 Conjunto de catraca metálica Zyklop com quadrado de passagem, acionamento 1/2",, métrico, 28 peças 1x 8003 C Catraca metálica Zyklop com quadrado de passagem e acionamento 1/2",: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Soquete Zyklop com acionamento de 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensão oscilante Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptador de broca Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Brocas TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmConjunto incrivelmente compacto com muitas ferramentas num mínimo de espaço. Uma sensação de conjunto de catraca completamente nova graças às caixas têxteis únicas que são muito robustas e duradouras. Podem ser colocadas na vertical para uma arrumação organizada na prateleira da oficina. Proteção adicional da superfície devido ao material têxtil exterior. Peso e volume reduzidos para uma mobilidade mais simples. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Referência 81060.000.007
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 10
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 28
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves Torx 8
Número de chaves hexagonais 14
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 14
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 1
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Com roquete Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 2590
Código pautal 8204200000
Type Tool Set

Descrição

8100 SC 7 Conjunto de catraca metálica Zyklop com quadrado de passagem, acionamento 1/2",, métrico, 28 peças 1x 8003 C Catraca metálica Zyklop com quadrado de passagem e acionamento 1/2",: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Soquete Zyklop com acionamento de 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensão oscilante Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptador de broca Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Brocas TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmConjunto incrivelmente compacto com muitas ferramentas num mínimo de espaço. Uma sensação de conjunto de catraca completamente nova graças às caixas têxteis únicas que são muito robustas e duradouras. Podem ser colocadas na vertical para uma arrumação organizada na prateleira da oficina. Proteção adicional da superfície devido ao material têxtil exterior. Peso e volume reduzidos para uma mobilidade mais simples. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 81060.000.007
EAN 4013288173942
UBB 500625636922
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 05004077001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.