text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Wera 8100 SB2 Zyklop 43 peças 3/8 polegada de largura entre planos 6-24 mm n


8740 A HF 1 Conjunto de chaves de bocas Zyklop com função de fixação, acionamento 1/4",, 5 peças 5x 8740 A HF Chaves de bocas Zyklop com função de fixação, acionamento 1/4",: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mmConjunto de chaves de caixa, sextavado interior, com função de retenção para apar

Referência 0G131941
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 5
Número total de ferramentas 5
Número de bits PH (cruzeta) 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 5
Número total de ferramentas 5
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 9
Número de bits sextavado interior 9
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Número de chaves hexagonais 5
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com roquete Não
Marca Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Descrição

8740 A HF 1 Conjunto de chaves de bocas Zyklop com função de fixação, acionamento 1/4",, 5 peças 5x 8740 A HF Chaves de bocas Zyklop com função de fixação, acionamento 1/4",: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mmConjunto de chaves de caixa, sextavado interior, com função de retenção para aparafusamento particularmente cómodo, com risco reduzido de perder o parafuso ao dirigir-se à peça de trabalho.

Números do artigo

Referência 0G131941
EAN 4013288191007
UBB 500678956698
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003345001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.