text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Wera 8100 SA/SC 2 Zyklop 43 partes 1/4 + 1/2 polegada de largura entre faces


8100 SA/SC 2 Conjunto de catraca rápida Zyklop, 1/4", drive e 1/2", drive, métrico, 43 peças 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet com 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 11x 8790 HMA Zyklop 1/4", soquete: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Adaptador de bits Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 LA Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet com acionamento de 1/2",: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Soquete Zyklop com acionamento de 1/2",: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm 1x 8796 LC Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, comprida, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 816 R Chave de fendas com bucha de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mmConjunto Zyklop de 43 peças em caixa metálica robusta: Catraca Zyklop com acionamento de 1/4",e catraca Zyklop com acionamento de 1/4",. Os 72 dentes de dentes finos permitem um ângulo de retorno baixo de apenas 5°. A cabeça do roquete gira livremente e pode ser bloqueada em qualquer posição, utilizando o interrutor deslizante que está posicionado em ambos os lados. É mesmo possível trabalhar comodamente em áreas muito confinadas e de difícil acesso com um maior espaço para as mãos. As posições de bloqueio predefinidas a 0°, 15° e 90°, tanto para a direita como para a esquerda, garantem um trabalho seguro sem qualquer deslizamento da cabeça do roquete. A catraca pode ser utilizada como uma aparafusadora convencional na posição de 0°, bastando para tal acoplar um adaptador e uma broca. O design do volante garante uma aparafusagem rápida. A construção simétrica de rotação do punho Kraftform e a manga de rotação livre permitem uma torção rápida. O design excecional do punho Kraftform adapta-se perfeitamente à mão, evitando lesões como bolhas e calosidades. Os materiais duros utilizados na pega garantem um reposicionamento rápido e fácil da mão sem qualquer perigo de a pele "colar" à pega. As zonas antiderrapantes mais macias permitem uma transferência de binário elevado com poucas perdas. Para chaves de caixa de 1/4", quadradas, bem como adaptadores de 1/4", com acionamento quadrado, equipados com bloqueio esférico. Inclui 21 chaves de caixa Zyklop, 2 extensões Zyklop com manga de rotação livre, 1 porta-bits Kraftform com mandril de aperto rápido, 16 bits. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Referência 0Z779658
Embalagem Caso
Tamanho da ligação Diversos
Número de chaves de caixa 21
Número total de ferramentas 43
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação Diversos
Número de chaves de caixa 21
Número total de ferramentas 43
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Código pautal 82041200
Type Tool Set

Descrição

8100 SA/SC 2 Conjunto de catraca rápida Zyklop, 1/4", drive e 1/2", drive, métrico, 43 peças 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet com 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 11x 8790 HMA Zyklop 1/4", soquete: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Adaptador de bits Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 LA Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet com acionamento de 1/2",: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Soquete Zyklop com acionamento de 1/2",: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm 1x 8796 LC Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, comprida, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 816 R Chave de fendas com bucha de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mmConjunto Zyklop de 43 peças em caixa metálica robusta: Catraca Zyklop com acionamento de 1/4",e catraca Zyklop com acionamento de 1/4",. Os 72 dentes de dentes finos permitem um ângulo de retorno baixo de apenas 5°. A cabeça do roquete gira livremente e pode ser bloqueada em qualquer posição, utilizando o interrutor deslizante que está posicionado em ambos os lados. É mesmo possível trabalhar comodamente em áreas muito confinadas e de difícil acesso com um maior espaço para as mãos. As posições de bloqueio predefinidas a 0°, 15° e 90°, tanto para a direita como para a esquerda, garantem um trabalho seguro sem qualquer deslizamento da cabeça do roquete. A catraca pode ser utilizada como uma aparafusadora convencional na posição de 0°, bastando para tal acoplar um adaptador e uma broca. O design do volante garante uma aparafusagem rápida. A construção simétrica de rotação do punho Kraftform e a manga de rotação livre permitem uma torção rápida. O design excecional do punho Kraftform adapta-se perfeitamente à mão, evitando lesões como bolhas e calosidades. Os materiais duros utilizados na pega garantem um reposicionamento rápido e fácil da mão sem qualquer perigo de a pele "colar" à pega. As zonas antiderrapantes mais macias permitem uma transferência de binário elevado com poucas perdas. Para chaves de caixa de 1/4", quadradas, bem como adaptadores de 1/4", com acionamento quadrado, equipados com bloqueio esférico. Inclui 21 chaves de caixa Zyklop, 2 extensões Zyklop com manga de rotação livre, 1 porta-bits Kraftform com mandril de aperto rápido, 16 bits. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 0Z779658
EAN 4013288126610
UBB 500643579294
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 05160785001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.