text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Jogo de chaves de caixa Wera 8100 SA All-in 42 peças de 1/4 polegada de largura nos planos 4-14 mm não


8100 SA Conjunto completo de catracas Zyklop Speed, com acionamento de 1/4",, com função de retenção, métrico, 42 peças 1x 8000 A Catraca Zyklop Speed com acionamento de 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8796 LA Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensão oscilante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm

Referência 9U548821
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 13
Número total de ferramentas 42
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 13
Número total de ferramentas 42
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 9
Número de chaves hexagonais 8
Marca Wera

Descrição

8100 SA Conjunto completo de catracas Zyklop Speed, com acionamento de 1/4",, com função de retenção, métrico, 42 peças 1x 8000 A Catraca Zyklop Speed com acionamento de 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8796 LA Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensão oscilante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 13x 8790 HMA HF Soquete Zyklop com acionamento de 1/4", com função de retenção: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 9x 8767 A HF TORX® Zyklop com função de retenção, 1/4", acionamento: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 2x 8740 A Chave de caixa para pontas Zyklop, 1/4", acionamento: 2x28 mm, 2,5x28 mm 6x 8740 A HF Chave de caixa para pontas Zyklop com função de retenção, 1/4", acionamento: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 3x 8751 A Chave de fenda Phillips Zyklop, 1/4", acionamento: PH 1x28 mm, PH 2x28 mm, PH 3x28 mm 3x 8755 A Chave de ponta Pozidriv Zyklop, 1/4", de acionamento: PZ 1x28 mm, PZ 2x28 mm, PZ 3x28 mm 2x 8700 A FL Parafusos de fenda com encaixe de ponta Zyklop, 1/4", de acionamento: 0,8x5,5x28 mm, 1,2x6,5x28 mm 1x Extrator de porcas: 43 x 14 mm 1x Tira de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmConjunto incrivelmente compacto com muitas ferramentas num mínimo de espaço. Uma sensação de conjunto de catraca completamente nova graças às caixas têxteis únicas que são muito robustas e duradouras. Podem ser colocadas na vertical para uma arrumação organizada na prateleira da oficina. Proteção adicional da superfície devido ao material têxtil exterior. Peso e volume reduzidos para uma mobilidade mais simples. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 9U548821
EAN 4013288190994
UBB 500686638015
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003755001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.