text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Wera 8100 SA 7 Zyklop 28 peças de 1/4 polegada de largura entre faces 5-13 mm


8100 SA 7 Conjunto de catraca de metal Zyklop com quadrado de encaixe, acionamento 1/4",, métrico, 28 peças 1x 8003 A Catraca de metal Zyklop com quadrado de encaixe e acionamento 1/4",: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensão oscilante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptador de broca Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmConjunto incrivelmente compacto com muitas ferramentas num mínimo de espaço. Uma sensação de conjunto de catraca completamente nova graças às caixas têxteis únicas que são muito robustas e duradouras. Podem ser colocadas na vertical para uma arrumação organizada na prateleira da oficina. Proteção adicional da superfície devido ao material têxtil exterior. Peso e volume reduzidos para uma mobilidade mais simples. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Referência 81000.000.007
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 9
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 28
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves Torx 6
Número de chaves hexagonais 10
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 15
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 1
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Com roquete Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 575
Código pautal 8204200000
Model Push through square
Type Tool Set

Descrição

8100 SA 7 Conjunto de catraca de metal Zyklop com quadrado de encaixe, acionamento 1/4",, métrico, 28 peças 1x 8003 A Catraca de metal Zyklop com quadrado de encaixe e acionamento 1/4",: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensão oscilante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptador de broca Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmConjunto incrivelmente compacto com muitas ferramentas num mínimo de espaço. Uma sensação de conjunto de catraca completamente nova graças às caixas têxteis únicas que são muito robustas e duradouras. Podem ser colocadas na vertical para uma arrumação organizada na prateleira da oficina. Proteção adicional da superfície devido ao material têxtil exterior. Peso e volume reduzidos para uma mobilidade mais simples. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 81000.000.007
EAN 4013288173898
UBB 500625636351
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 05004017001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.