text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Wera 8100 SA 12 HF Zyklop 13 peças 1/4 polegada de largura nos planos 5-13


8100 SA 12 HF Conjunto de catraca metálica Zyklop com alavanca de comutação, acionamento 1/4",, métrico, 13 peças 1x 8004 A Catraca metálica Zyklop com alavanca de comutação e acionamento 1/4",: 1/4", x 141 mm 1x 8794 LA Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensão oscilante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm

Referência 1B483201
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 13
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 13
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera

Descrição

8100 SA 12 HF Conjunto de catraca metálica Zyklop com alavanca de comutação, acionamento 1/4",, métrico, 13 peças 1x 8004 A Catraca metálica Zyklop com alavanca de comutação e acionamento 1/4",: 1/4", x 141 mm 1x 8794 LA Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensão oscilante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 9x 8790 HMA HF Soquete Zyklop com acionamento de 1/4", com função de retenção: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Extrator de porcas: 43 x 14 mm 1x Tira de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmConjunto incrivelmente compacto com muitas ferramentas num mínimo de espaço. Uma sensação de conjunto de catraca completamente nova graças às caixas têxteis únicas que são muito robustas e duradouras. Podem ser colocadas na vertical para uma arrumação organizada na prateleira da oficina. Proteção adicional da superfície devido ao material têxtil exterior. Peso e volume reduzidos para uma mobilidade mais simples. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 1B483201
EAN 4013288190987
UBB 500686638270
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003756001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.