text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa tubular Gedore KD26R-120 12 peças


Tamanhos mais utilizados combinados num conjunto, segundo DIN 896, Forma B, ISO 2236, ISO 1085, Com veio oco, em aço tubular, DIN 2391 sem soldadura, endurecido, feito de material C35, cromado

Referência
Flexível Não
Proteção da superfície Cromado
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Número total de ferramentas 12
Embalado por 1

Especificações

Flexível Não
Proteção da superfície Cromado
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Número total de ferramentas 12
Com barra tommy Sim
Adequado para barra tommy Sim
Com proteção anti-rotação Sim
Largura da chave (mm) 6 - 32
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2660
Type Tubular Box Spanner Set

Descrição

Tamanhos mais utilizados combinados num conjunto, segundo DIN 896, Forma B, ISO 2236, ISO 1085, Com veio oco, em aço tubular, DIN 2391 sem soldadura, endurecido, feito de material C35, cromado

Números do artigo

Referência G2457.001.775
EAN 4010886621882
UBB 203232949321
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 6218890

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.