text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Stahlwille 88TX 36 peças de 1/4 polegada de largura entre faces 5-13 mm


em caixa de plástico ABS robusta e empilhável, Conteúdo 36 peças: 10 chaves de caixa com sextavado interior. N.º 40: 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 bases para parafusos TORX® externos N.º, 40TX: tamanhos E4, E5, E6, E7, E8, E10, 5 bases INHEX N.º 44K: tamanhos 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 bases de aparafusar para parafusos TORX® internos N.º 44KTX: ta

Referência 2S171879
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 36
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 36
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Número de casquilhos para chave de fendas 5
Número de chaves Torx 15
Número de chaves hexagonais 10
Com roquete Sim
Marca Stahlwille
Type Socket Spanner Set

Descrição

em caixa de plástico ABS robusta e empilhável, Conteúdo 36 peças: 10 chaves de caixa com sextavado interior. N.º 40: 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 bases para parafusos TORX® externos N.º, 40TX: tamanhos E4, E5, E6, E7, E8, E10, 5 bases INHEX N.º 44K: tamanhos 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 bases de aparafusar para parafusos TORX® internos N.º 44KTX: tamanhos T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1 roquete n.º 415, 2 extensões n.º 405/2 (54 mm), n.º 405/6 (150 mm), 1 junta universal n.º 407, 1 punho de acionamento n.º 400, 1 punho em T n.º 404

Números do artigo

Referência 2S171879
EAN 4018754261024
UBB 500636323635
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 98819801
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.