text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Stahlwille 52/16/6QR 22 peças de 1/2 polegada de largura entre os planos 10-32 mm


QuickRelease: roquete, punho, extensões e juntas universais com bloqueio de segurança! Ligação segura e rápida dos componentes individuais numa unidadeRáquete com cabo de 2 componentes antiderrapante e fácil de manusearBotões extra finos mas extremamente duráveis para locais apertadosBotões com AS-Drive, agarram os flancos do parafuso/porca e não as are

Referência 4K260234
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 22
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 22
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 16
Com roquete Sim
Marca Stahlwille
Type Socket Set

Descrição

QuickRelease: roquete, punho, extensões e juntas universais com bloqueio de segurança! Ligação segura e rápida dos componentes individuais numa unidadeRáquete com cabo de 2 componentes antiderrapante e fácil de manusearBotões extra finos mas extremamente duráveis para locais apertadosBotões com AS-Drive, agarram os flancos do parafuso/porca e não as arestasMala de plástico robusta.

Números do artigo

Referência 4K260234
EAN 4018754260911
UBB 500636310681
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 96031480
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.