text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Gedore IN 19 PA 9 peças de 1/2 polegada 3/16-5/8 polegada para sextavado interno


Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 281 x 79 x 35 mm, Dimensões: 281 x 79 x 35 mm, Dimensões: 281 x 79 x 35 mm

Referência G2296.001.775
Isolado Não
Embalagem Caixa de metal
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Embalagem Caixa de metal
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 9
Número de casquilhos para chave de fendas 1
Número de chaves hexagonais 9
Tampa rotativa Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1300
Código pautal 8207903000
Type Socket Spanner Set

Descrição

Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 281 x 79 x 35 mm, Dimensões: 281 x 79 x 35 mm, Dimensões: 281 x 79 x 35 mm

Números do artigo

Referência G2296.001.775
EAN 4010886615645
UBB 240122047311
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 6156410
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.