text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Gedore D 19 IMU-10 27 peças 1/2 polegada largura entre planos 10-30 mm


Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com roquete de mudança de alavanca reversível, com desbloqueio por botão de pressão, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm

Referência G2292.002.280
Embalagem Caixa de metal
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 12
Número total de ferramentas 27
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de metal
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 12
Número total de ferramentas 27
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Número de casquilhos para chave de fendas 4
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 7
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 4500
Código pautal 8204200000
Type Socket Spanner Set

Descrição

Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com roquete de mudança de alavanca reversível, com desbloqueio por botão de pressão, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm

Números do artigo

Referência G2292.002.280
EAN 4010886614006
UBB 203122586902
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 6140090
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.