text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Gedore 30 GMU-3 17 peças de 3/8 polegada de largura entre faces 6-19 mm


Com acessórios em aço vanádio 31CrV3 da GEDORE, Conjunto U-3 com roquete de mudança de dentes finos, Conjunto U-10 com roquete de mudança de alavanca reversível, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm

Referência G2291.001.805
Embalagem Caixa de metal
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 12
Número total de ferramentas 17
Tamanho da ligação (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de metal
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 12
Número total de ferramentas 17
Tamanho da ligação (mm) 10
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Gedore

Descrição

Com acessórios em aço vanádio 31CrV3 da GEDORE, Conjunto U-3 com roquete de mudança de dentes finos, Conjunto U-10 com roquete de mudança de alavanca reversível, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm

Números do artigo

Referência G2291.001.805
EAN 4010886623596
UBB 240158623860
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 6235980
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.