text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Gedore 20 ITU-3 36 peças de 1/4 polegada de largura entre faces 4-14 mm


Com acessórios feitos de aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com dentado fino, catraca de mudança de disco, Em caixa de plástico, Dimensões: 275 x 150 x 42 mm, Dimensões: 275 x 150 x 42 mm

Referência G2290.001.870
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 17
Número total de ferramentas 36
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 17
Número total de ferramentas 36
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 8
Número de chaves hexagonais 5
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1350
Type Socket Spanner Set

Descrição

Com acessórios feitos de aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com dentado fino, catraca de mudança de disco, Em caixa de plástico, Dimensões: 275 x 150 x 42 mm, Dimensões: 275 x 150 x 42 mm

Números do artigo

Referência G2290.001.870
EAN 4010886619674
UBB 240122729694
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 6196710
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.