Conjunto de chaves de caixa
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
Gama ferramentas
Conjunto de chaves de caixa
1U063115
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
Jogo de chaves de caixa Gedore 19 VMU-10 28 peças de 1/2 polegada de largura em planos de 10-36 mm
Adiconar catálogo
Referência
1U063115
Embalagem
Caixa de metal
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de caixa
23
Número total de ferramentas
28
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Caixa de metal
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de caixa
23
Número total de ferramentas
28
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Número de casquilhos para chave de fendas
0
Número de chaves Torx
0
Número de chaves hexagonais
0
Com roquete
Sim
Marca
Gedore
Type
Socket Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com roquete reversível com alavanca, com desbloqueio por botão de pressão, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm
Números do artigo
Referência
1U063115
EAN
4010886934753
UBB
500642501406
UNSPSC
27111703
Artigo do fabricante nr
2682869