text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Gedore 19 V20U-20 81 peças de 1/4 + 1/2 polegada de largura entre faces 4-36 mm


Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com roquete reversível de alavanca robusto, com desbloqueio por botão de pressão, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm

Referência 4I889673
Embalagem Caixa de metal
Tamanho da ligação Diversos
Número de chaves de caixa 28
Número de chaves de caixa 28
Número total de ferramentas 81
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de metal
Tamanho da ligação Diversos
Número de chaves de caixa 28
Número de chaves de caixa 28
Número total de ferramentas 81
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Número de casquilhos para chave de fendas 10
Número de chaves Torx 12
Número de chaves hexagonais 13
Número de inserções de bits 42
Com roquete Sim
Marca Gedore
Type Socket Spanner Set

Descrição

Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com roquete reversível de alavanca robusto, com desbloqueio por botão de pressão, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm

Números do artigo

Referência 4I889673
EAN 4010886816455
UBB 500632573514
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 1550691
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.