text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Gedore 19 IMU-10 27 peças de 1/2 polegada de largura entre os planos 10-30 mm


Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com roquete de mudança de alavanca reversível, com desbloqueio por botão de pressão, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm

Numéro d'article G2292.002.265
Embalagem Caixa de metal
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 12
Número total de ferramentas 27
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Embalagem Caixa de metal
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 12
Número total de ferramentas 27
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Número de casquilhos para chave de fendas 4
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 7
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 4600
Código pautal 8204200000
Type Socket Spanner Set

La description

Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com roquete de mudança de alavanca reversível, com desbloqueio por botão de pressão, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2292.002.265
EAN 4010886613979
UBB 203122586829
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 6139750
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.