text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Gedore 19 EMU-20 23 peças 1/2 polegada de largura entre planos 8-32 mm


Com acessórios em aço vanádio 31CrV3 da GEDORE, Conjunto U-20 com roquete reversível robusto de comutação por alavanca, com desbloqueio por botão de pressão, Conjunto U-3 com roquete de comutação por disco de dentes finos, Em caixa de chapa de aço azul da GEDORE, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm

Referência 1R368087
Embalagem Caixa de metal
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 18
Número total de ferramentas 23
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de metal
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 18
Número total de ferramentas 23
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Gedore
Type Socket Set

Descrição

Com acessórios em aço vanádio 31CrV3 da GEDORE, Conjunto U-20 com roquete reversível robusto de comutação por alavanca, com desbloqueio por botão de pressão, Conjunto U-3 com roquete de comutação por disco de dentes finos, Em caixa de chapa de aço azul da GEDORE, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm

Números do artigo

Referência 1R368087
EAN 4010886930243
UBB 500632572946
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 2545837
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.