text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de bocas Wera Jogo de bicicletas 3 39 peças PH/TORX®/slot/HEX


Conjunto de bicicletas 3, 41 peças 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 813 Chave de fendas dobrável: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", soquete: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm 4x 851/1 Bits TZ: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25

Referência 1D496697
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 39
Número total de ferramentas 39
Número de bits PH (cruzeta) 3
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 39
Número total de ferramentas 39
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 7
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 26
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Número de chaves Torx 9
Número de chaves hexagonais 7
Com roquete de bits Sim
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Com roquete Sim
Marca Wera
Type Bicycle Set

Descrição

Conjunto de bicicletas 3, 41 peças 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 813 Chave de fendas dobrável: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", soquete: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm 4x 851/1 Bits TZ: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 9x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 TZ bits: 0,5x4x25 mm, 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm 7x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 5x 842/1 Z bits: 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 9502 Macaco para pneus com montagem de bits: 105 mm 1x 9503 Macaco de pneu com ejetor de válvula: 105 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmConjunto de ferramentas para bicicleta com catraca, broca, soquetes e um suporte de mão para broca num espaço compacto. Perfeito como companheiro universal para uma variedade de desafios de aparafusamento. Porta-bits de alta qualidade com pega Kraftform Plus para um trabalho confortavelmente ergonómico, que evita bolhas e calosidades. Zonas de aderência dura para uma velocidade de trabalho elevada, zonas de aderência suave para uma transmissão de binário elevado. Catraca de bits para um trabalho rápido quando o aparafusamento por máquina ou por ferramenta manual convencional não é possível devido à falta de espaço. Comutação rápida da esquerda para a direita e vice-versa através da alavanca de comutação. Rotação rápida (com o polegar) sobre a cabeça de roquete ranhurada. Operação mais simples, mesmo com uma só mão. Cabeça de roquete/alavanca ergonómica: Geometria Kraftform com superfícies de contacto perfeitamente moldadas para os dedos. O suporte de bits direto na cabeça do roquete e o design mais pequeno da ferramenta permitem alturas de trabalho baixas. Pequeno ângulo de retorno de 6° para um trabalho preciso. Design robusto em aço totalmente forjado. Binários superiores a 65 Nm. O porta-bits Rapidaptor com revestimento de rotação rápida pode ser utilizado como uma extensão, para trocas de bits extremamente rápidas com apenas uma mão, sem ferramentas auxiliares, mesmo nos tamanhos de bits mais pequenos. Bits resistentes, para utilização universal. Chaves de caixa manuais e para máquinas para quase todas as aplicações. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma localização fácil e rápida da ferramenta necessária. Fácil de agarrar mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura para apanhar esferas. Para parafusos e chaves hexagonais exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado mate. Com os macacos para pneus em plástico reforçado com fibra de vidro, os pneus podem ser retirados da jante com segurança, sem danificar a jante.

Números do artigo

Referência 1D496697
EAN 4013288211248
UBB 500713655198
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004172001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.