text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de bocas Wera 8100 SB2 Zyklop 43 peças de 3/8 polegadas de largura entre faces 6-24 mm n


8100 SB 2 Jogo de catracas Zyklop Speed, 3/8", drive, métrico, 43 peças 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet com 3/8", drive: 3/8", x 199 mm 18x 8790 HMB Soquete Zyklop 3/8",: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm 1x 8789 B

Referência 81030.000.002
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 18
Número total de ferramentas 43
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 18
Número total de ferramentas 43
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Peso por peça (g) 2962
Type Tool Set

Descrição

8100 SB 2 Jogo de catracas Zyklop Speed, 3/8", drive, métrico, 43 peças 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet com 3/8", drive: 3/8", x 199 mm 18x 8790 HMB Soquete Zyklop 3/8",: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm 1x 8789 B Punho em T deslizante Zyklop, 3/8",: 3/8", x 165 mm 1x 8794 B Extensão oscilante Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8795 B Junta universal Zyklop, 3/8",: 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Adaptador de broca Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 1x 8796 SB Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, curta, 3/8",: 3/8", x 125 mm 1x 8796 LB Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de torneamento livre, comprida, 3/8",: 3/8", x 200 mm 2x 851/1 Z bits: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 6x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm 1x 800/1 bits Z: 1 x 5,5 x 25 mmConjunto de 43 peças Zyklop em caixa metálica robusta: Catraca Zyklop com acionamento de 3/8",. Os 72 dentes de passo fino permitem um ângulo de retorno baixo de apenas 5°. A cabeça do roquete roda livremente e pode ser bloqueada em qualquer posição utilizando o interrutor deslizante que está posicionado em ambos os lados. É mesmo possível trabalhar comodamente em áreas muito confinadas e de difícil acesso com um maior espaço para as mãos. As posições de bloqueio predefinidas a 0°, 15° e 90°, tanto para a direita como para a esquerda, garantem um trabalho seguro sem qualquer deslizamento da cabeça do roquete. A catraca pode ser utilizada como uma aparafusadora convencional na posição de 0°, bastando para tal acoplar um adaptador e uma broca. O design do volante garante uma aparafusagem rápida. A construção simétrica de rotação do punho Kraftform e a manga de rotação livre permitem uma torção rápida. O design excecional do punho Kraftform adapta-se perfeitamente à mão, evitando lesões como bolhas e calosidades. Os materiais duros utilizados no punho garantem um reposicionamento rápido e fácil da mão sem qualquer perigo de a pele "colar" ao punho. As zonas antiderrapantes mais macias permitem uma transferência de binário elevado com poucas perdas. Para chaves de caixa quadradas de 3/8", bem como adaptadores de 3/8", com acionamento quadrado, equipados com bloqueio esférico. Inclui 18 chaves de caixa Zyklop, 2 extensões Zyklop com manga de rotação livre, 1 punho em T, 1 extensão oscilante, 1 junta universal, 1 adaptador com mandril de aperto rápido, 18 bits. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 81030.000.002
EAN 4013288121141
UBB 500511980624
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 05003594001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.