text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de bocas Stahlwille 86TX 63 peças de 1/4 + 1/2 polegada de largura entre faces 4-30 mm


6.3 mm and 12.5 mm (1/4″ and 1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel

Referência 3R766803
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação Diversos
Número de chaves de caixa 52
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 63
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação Diversos
Número de chaves de caixa 52
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 63
Número de casquilhos para chave de fendas 21
Número de chaves Torx 12
Número de chaves hexagonais 19
Número de barras tommy 2
Com roquete Sim
Marca Stahlwille
Type Socket Spanner Set

Descrição

6.3 mm and 12.5 mm (1/4″ and 1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel

Números do artigo

Referência 3R766803
EAN 4018754261130
UBB 500636303835
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 96013702
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.