text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de bocas Stahlwille 52/54/25/6 31-part 1/2 polegada de largura em planos 8-32 mm


12.5 mm (1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel. Chrome-plated

Referência 6K633886
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 31
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 31
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 8
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 17
Com roquete Sim
Marca Stahlwille
Type Socket Spanner Set

Descrição

12.5 mm (1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel. Chrome-plated

Números do artigo

Referência 6K633886
EAN 4018754260805
UBB 500636308628
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 96031239
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.