Conjunto de chaves de caixa
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
Gama ferramentas
Conjunto de chaves de caixa
2S284404
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
Jogo de chaves de bocas Gedore D19 EMU-20 23 peças de 1/2 polegada de largura nos planos 8-32 mm
Adiconar catálogo
Referência
2S284404
Embalagem
Caixa de metal
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de caixa
18
Número total de ferramentas
23
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Caixa de metal
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de caixa
18
Número total de ferramentas
23
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Número de casquilhos para chave de fendas
0
Número de chaves Torx
0
Número de chaves hexagonais
0
Com roquete
Sim
Marca
Gedore
Type
Socket Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com acessórios em aço vanádio 31CrV3 da GEDORE, Conjunto U-20 com roquete reversível de alavanca robusto, com desbloqueio por botão de pressão, Conjunto U-3 com roquete de mudança de disco com dentes finos, Em caixa de chapa de aço azul da GEDORE, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm, Dimensões: 425 x 277 x 55 mm
Números do artigo
Referência
2S284404
EAN
4010886930250
UBB
500642501810
UNSPSC
27111703
Artigo do fabricante nr
2545845