text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de bocas Gedore D 21 EMU-10 15 peças de 1 polegada de largura em planos 36-80 mm


Com acessórios feitos de aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com catraca de mudança de alavanca reversível, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 765 x 289 x 105 mm, Dimensões: 765 x 289 x 105 mm

Referência G2294.001.770
Embalagem Caixa de metal
Tamanho da ligação 1 polegada
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 15
Tamanho da ligação (mm) 25
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de metal
Tamanho da ligação 1 polegada
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 15
Tamanho da ligação (mm) 25
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 31600
Código pautal 8204200000
Type Socket Spanner Set

Descrição

Com acessórios feitos de aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com catraca de mudança de alavanca reversível, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 765 x 289 x 105 mm, Dimensões: 765 x 289 x 105 mm

Números do artigo

Referência G2294.001.770
EAN 4010886618165
UBB 203122604986
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 6181600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.