text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de bocas Gedore D 20 KMU-20 37 peças de 1/4 polegada de largura nos planos 4-13 mm


Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com roquete reversível de alavanca robusto com desbloqueio por botão de pressão, Em caixa de plástico, Dimensões: 200 x 120 x 38 mm, Dimensões: 200 x 120 x 38 mm

Referência G2290.001.895
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 10
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 37
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 10
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 37
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Número de casquilhos para chave de fendas 8
Número de chaves Torx 7
Número de chaves hexagonais 4
Número de inserções de bits 22
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 656
Código pautal 8204200000
Type Socket Spanner Set

Descrição

Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com roquete reversível de alavanca robusto com desbloqueio por botão de pressão, Em caixa de plástico, Dimensões: 200 x 120 x 38 mm, Dimensões: 200 x 120 x 38 mm

Números do artigo

Referência G2290.001.895
EAN 4010886854747
UBB 500504554634
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 1822373
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.