Conjunto de chaves de caixa
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
Gama ferramentas
Conjunto de chaves de caixa
1M006233
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
Jogo de chaves de bocas Gedore D 20 KAU-20 37 peças de 1/4 polegada de largura entre faces 3/16-1/2 polegadas
Adiconar catálogo
Referência
1M006233
Embalagem
Caixa de plástico
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Número de chaves de caixa
10
Número de chaves de caixa
10
Número total de ferramentas
37
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Caixa de plástico
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Número de chaves de caixa
10
Número de chaves de caixa
10
Número total de ferramentas
37
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Número de casquilhos para chave de fendas
8
Número de chaves Torx
7
Número de chaves hexagonais
4
Número de inserções de bits
22
Com roquete
Sim
Marca
Gedore
Type
Socket Spanner Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Com roquete reversível de alavanca robusto com desbloqueio por botão de pressão, Em caixa de plástico, Dimensões: 200 x 120 x 38 mm, Dimensões: 200 x 120 x 38 mm
Números do artigo
Referência
1M006233
EAN
4010886877012
UBB
500642508435
UNSPSC
27111703
Artigo do fabricante nr
2010348