text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de bocas Gedore 32 EMU-2 14 peças de 3/4 polegadas de largura entre faces 22-50 mm


Com chaves hexagonais forjadas e temperadas, accionadas manualmente, Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Conjunto Z-94 com roquete com acoplador quadrado, Dimensões: 525 x 203 x 73 mm, Dimensões: 525 x 203 x 73 mm

Referência G2293.001.775
Embalagem Caixa de metal
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 14
Tamanho da ligação (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de metal
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 14
Tamanho da ligação (mm) 20
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10900
Código pautal 8204200000
Type Socket Spanner Set

Descrição

Com chaves hexagonais forjadas e temperadas, accionadas manualmente, Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV3, Conjunto Z-94 com roquete com acoplador quadrado, Dimensões: 525 x 203 x 73 mm, Dimensões: 525 x 203 x 73 mm

Números do artigo

Referência G2293.001.775
EAN 4010886628034
UBB 203122609027
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 6280340
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.