Conjunto de chaves de caixa
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
Gama ferramentas
Conjunto de chaves de caixa
8Y204251
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
Jogo de chaves de bocas Gedore 19 TX 20 34 peças 1/4 + 1/2 polegada T8-T60/E4-E24
Adiconar catálogo
Referência
8Y204251
Isolado
Não
Embalagem
Caixa de metal
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
Diversos
Número de chaves de fendas cruzadas PH
0
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Embalagem
Caixa de metal
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
Diversos
Número de chaves de fendas cruzadas PH
0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ
0
Número de chaves de fendas
0
Número de chaves de fendas Torx
22
Número total de ferramentas
34
Número de casquilhos para chave de fendas
22
Número de chaves Torx
34
Tampa rotativa
Não
Marca
Gedore
Type
Socket Spanner Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm
Números do artigo
Referência
8Y204251
EAN
4010886612941
UBB
500642775497
UNSPSC
27111703
Artigo do fabricante nr
6129440