Conjunto de chaves de caixa
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
Gama ferramentas
Conjunto de chaves de caixa
6C245318
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
Jogo de chaves de bocas Gedore 19 SKU-20 14 peças de 1/2 polegada de largura entre planos 10-24 mm
Adiconar catálogo
Referência
6C245318
Embalagem
Caixa de metal
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de caixa
0
Número total de ferramentas
14
Número de casquilhos para chave de fendas
0
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Caixa de metal
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de caixa
0
Número total de ferramentas
14
Número de casquilhos para chave de fendas
0
Número de chaves Torx
0
Número de chaves hexagonais
0
Com roquete
Não
Marca
Gedore
Type
Socket Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com roquete reversível de mudança de alavanca com acionamento hexagonal de 19 mm, cabeça pequena em forma de gota para áreas confinadas, dentes finos, ângulo de retorno de 6 graus, punho antiderrapante de 2 componentes com orifício para pendurar, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 320 x 132 x 55 mm, Dimensões: 320 x 132 x 55 mm
Números do artigo
Referência
6C245318
EAN
4010886932728
UBB
500642501240
UNSPSC
27111703
Artigo do fabricante nr
2521563