Conjunto de chaves de caixa
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
Gama ferramentas
Conjunto de chaves de caixa
1C289636
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
Jogo de chaves de bocas Gedore 19 KMU-20 13 peças de 1/2 polegada de largura entre faces 10-24 mm
Adiconar catálogo
Referência
1C289636
Embalagem
Caixa de metal
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de caixa
11
Número total de ferramentas
13
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Caixa de metal
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de caixa
11
Número total de ferramentas
13
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Número de casquilhos para chave de fendas
0
Número de chaves Torx
0
Número de chaves hexagonais
0
Com roquete
Sim
Marca
Gedore
Type
Socket Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com acessórios em aço vanádio GEDORE 31CrV, Com roquete reversível de alavanca robusto, com desbloqueio por botão de pressão, Em caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 320 x 132 x 55 mm, Dimensões: 320 x 132 x 55 mm
Números do artigo
Referência
1C289636
EAN
4010886930229
UBB
500642496623
UNSPSC
27111703
Artigo do fabricante nr
2545810