text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de boca Gedore 2 ATM 19 peças


Dimensões: L 970 x A 740 mm, Modelo resistente para os binários mais elevados, Com tubos de pressão n.º 2 AR para prolongar o braço da alavanca, Com perfil UD para uma transmissão suave da força, a partir de SW 65 12-edge, Incl. placa de parede em chapa de aço e conjunto de ganchos para arrumação ordenada, Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado

Referência G2157.001.770
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 19
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Embalado por 1

Especificações

Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 19
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 0
Largura da chave (mm) 24 - 85
Marca Gedore
Peso por peça (g) 44500
Model 2 ATM
Type Single Ended Ring Spanner Set

Descrição

Dimensões: L 970 x A 740 mm, Modelo resistente para os binários mais elevados, Com tubos de pressão n.º 2 AR para prolongar o braço da alavanca, Com perfil UD para uma transmissão suave da força, a partir de SW 65 12-edge, Incl. placa de parede em chapa de aço e conjunto de ganchos para arrumação ordenada, Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2157.001.770
EAN 4010886604922
UBB 203120438296
UNSPSC 27111729
Artigo do fabricante nr 6049250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.