text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de boca duplas Gedore 6-8 8 peças AF6-22 mm CV-aço cromado


Conforme DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, modelo estreito, veio oval, aço cromo-vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, acabamento acetinado não ofuscante, Mordente: rectificado com precisão para a dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Aperto seguro graças ao veio de perfil estreito, Sobrecarga indicada por deformação, Qualidade indust

Referência G2130.001.780
Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 8
Número total de ferramentas 8
Número de chaves de porcas giratórias 0
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 8
Número total de ferramentas 8
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 0
Largura da chave (mm) ['6.000', '32.000']
Marca Gedore
Peso por peça (g) 790
Model 6-8
Type Double Open Ended Spanner Set

Descrição

Conforme DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, modelo estreito, veio oval, aço cromo-vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, acabamento acetinado não ofuscante, Mordente: rectificado com precisão para a dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Aperto seguro graças ao veio de perfil estreito, Sobrecarga indicada por deformação, Qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2130.001.780
EAN 4010886607732
UBB 240120102290
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6077380
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.