text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de boca dupla Stahlwille 20/7N 20/7N MINI


Chaves com métrica, diferentes tamanhos de chaves numa mala de enrolarLados do anel profundamente em grua, ângulo de apoio de 75°Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploSuperfície antiderrapante e amiga da peleExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjada a gota, endurecida e arrefecida em b

Referência G0261.001.805
Número de chaves de porcas 7
Número total de ferramentas 7
Largura da chave (mm) 6 - 19
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 930
Embalado por 1

Especificações

Número de chaves de porcas 7
Número total de ferramentas 7
Largura da chave (mm) 6 - 19
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 930
Type Wrench Set

Descrição

Chaves com métrica, diferentes tamanhos de chaves numa mala de enrolarLados do anel profundamente em grua, ângulo de apoio de 75°Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploSuperfície antiderrapante e amiga da peleExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoQualidade de alto desempenho, aço de liga cromada, cromadaMala de enrolar robusta com fecho de gancho e argola em poliésterAs inserções em rede permitem a visibilidade da ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com requisitos mínimos de espaço

Números do artigo

Referência G0261.001.805
EAN 4018754122943
UBB 203120647342
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 96410408
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.