text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de boca dupla Gedore 2-12 12 peças


Anéis com desvio profundo, paredes fortes mas finas, perfil UD, em conformidade com as normas DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado, acabamento acetinado sem brilho, cuidadosamente forjado e maquinado profissionalmente: Anel: paredes finas, 5° de desvio em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, elevada resistência à flexão - não fratura nem lasca em caso de sobrecarga, minimizando assim o risco de ferimentos, sobrecarga indicada por deformação, para parafusos extremamente profundos ou embutidos, qualidade industrial de topo para as utilizações contínuas mais duras

Article number G2146.001.790
Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 12
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 12
Número de chaves de porcas giratórias 0
Packed per 1

Specifications

Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 12
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 12
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 0
Marca Gedore
Peso por peça (g) 3500
Código pautal 8204110000
Model 2-11
Type Double Ended Ring Spanner Set

Description

Anéis com desvio profundo, paredes fortes mas finas, perfil UD, em conformidade com as normas DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado, acabamento acetinado sem brilho, cuidadosamente forjado e maquinado profissionalmente: Anel: paredes finas, 5° de desvio em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, elevada resistência à flexão - não fratura nem lasca em caso de sobrecarga, minimizando assim o risco de ferimentos, sobrecarga indicada por deformação, para parafusos extremamente profundos ou embutidos, qualidade industrial de topo para as utilizações contínuas mais duras

Article numbers

Article number G2146.001.790
EAN 4010886603093
UBB 240120070273
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  6030900
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.