text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de boca dupla Gedore 2-100 10 peças


Anéis com desvio profundo, paredes fortes mas finas, perfil UD, em conformidade com as normas DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado, acabamento acetinado sem brilho, cuidadosamente forjado e maquinado profissionalmente: Anel: paredes finas, 5° de desvio em relação ao veio, com perfil UD p

Referência G2146.001.785
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Outro
Número de chaves de porcas 10
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 10
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Outro
Número de chaves de porcas 10
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 10
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 0
Largura da chave (mm) 6 - 32
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2600
Model 2-100
Type Double Ended Ring Spanner Set

Descrição

Anéis com desvio profundo, paredes fortes mas finas, perfil UD, em conformidade com as normas DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado, acabamento acetinado sem brilho, cuidadosamente forjado e maquinado profissionalmente: Anel: paredes finas, 5° de desvio em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, elevada resistência à flexão - não fratura nem lasca em caso de sobrecarga, minimizando assim o risco de ferimentos, sobrecarga indicada por deformação, para parafusos extremamente profundos ou embutidos, qualidade industrial de topo para as utilizações contínuas mais duras

Números do artigo

Referência G2146.001.785
EAN 4010886603116
UBB 203120433651
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6031120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.